曜日別特売
KF92400G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046355

前面

KF92400G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046355
KF92400G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046355
KF92400G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046355
KF92400G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046355
KF92400G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046355
KF92400G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046355
KF92400G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61046355

空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
チャコール
内容量1セット注文コード61046355品番KF92400G-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000

長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの長袖ブルゾン

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)チャコールサイズM胸囲(cm)116肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)66素材(本体)コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61046355KF92400G-KS03572040057KF92400G-KS060KF92400G-KS035 空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72040057空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)サンエス1セット
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする