曜日別特売
#8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049408

 

#8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049408
#8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049408
#8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049408
#8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049408
#8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049408
#8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049408
#8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049408
#8500-KS036 空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) FUKUTOKU(福徳産業) 61049408

空調風神服 タフコレ長袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ4L
シルバー
内容量1セット注文コード61049408品番#8500-KS036
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

綿100%の長袖タイプ

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)シルバーサイズ4L胸囲(cm)140肩幅(cm)58袖丈(cm)58着丈(cm)70素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする