曜日別特売
KF91410-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61050266

 

KF91410-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61050266
KF91410-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61050266
KF91410-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61050266
KF91410-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61050266
KF91410-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61050266
KF91410-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61050266
KF91410-KS035 空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61050266

空調風神服 フード付長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
69チャコール
内容量1セット注文コード61050266品番KF91410-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700

スタイリッシュで着心地よい、ウェアを統一できる人気シリーズ

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)69チャコールサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)66素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする