ANEX
オフセットアダプター17mm専用ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
質量(g)
47
51
39
47
48
44
41
50
セット内容
H21ソケット×1Cリング×1
H8ソケット×1Cリング×1
H19ソケット×1Cリング×1
H12ソケット×1Cリング×1
H13ソケット×1Cリング×1
H14ソケット×1Cリング×1
H17ソケット×1Cリング×1
H21ソケット×1Cリング×1
H10ソケット×1Cリング×1
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61050721
品番
AOA-1721
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
隙間のボルトを電動で締める。
用途
電気設備の架台、ダクトレールなどに
セット内容
H21ソケット×1Cリング×1
質量(g)
47
差込角(mm)
17
対辺(mm)
21
注意
※オフセットアダプター17mm AOA-17用