曜日別特売
KF92421-KS036 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053170

前面

KF92421-KS036 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053170
KF92421-KS036 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053170
KF92421-KS036 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053170
KF92421-KS036 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053170
KF92421-KS036 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053170
KF92421-KS036 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053170
KF92421-KS036 空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053170

空調風神服 エコ長袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
シルバー
内容量1セット注文コード61053170品番KF92421-KS036
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

サステナブルと快適品質を両立したエコ長袖ブルゾン

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)シルバーサイズ4Lエコマーク認定認定胸囲(cm)140着丈(cm)72裄丈(cm)87素材(本体)エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする