GOW GT GAUGE-60  水温計 OBDタイプ Pivot 61053363

GOW GT GAUGE-60  水温計 OBDタイプ Pivot 61053363
GOW GT GAUGE-60  水温計 OBDタイプ Pivot 61053363

GT GAUGE-60 水温計 OBDタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード61053363品番GOW
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オーバーヒート予防から暖機チェックまで。冷却水不足や、冷却経路トラブルからの水温上昇によるオーバーヒート予防や、暖機運転のチェック。
簡単装着のワンボディ。メーターは別ユニット不要で装着が簡単。集中した走りを生む艶消しブラック。
ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。
高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。

用途OBDタイプ 水温計付属品メーターホルダータイプOBD大きさ(Φ)60種類水温計LED色ホワイト
注意
※ご購入前はメーカーホームページをご確認ください。
※ご購入の際は対応車表をお確かめください。
※純正品以外のECUやサブコンを使用時は正常に表示できない場合があります。
※本製品のOBDタイプは複数の品番を同時に使用することはできませんが、センサータイプとの併用は可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61053363
2025-07-06
用途: 自家用車のメンテナンス
その他業種

取り付けが簡単で期待通りの使用感だった。
メモリがもう少し細かかったら良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする