サンエス
空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
4L
M
L
LL
3L
4L
5L
色
ネイビー
ネイビー
ブルー
グレー
ウエスト(cm)
118
102
106
110
114
118
122
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61053766
品番
KF92046-KS036
参考基準価格(税別)
¥28,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
146
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
118
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
60
素材
ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。