曜日別特売
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827

 

KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827
KF92046-KS036 空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61053827

空調風神服 ツナギ (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ4L
ブルー
ウエスト(cm)118
内容量1セット注文コード61053827品番KF92046-KS036
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥28,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

脚にも空気が巡るツナギタイプの風神服。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)ブルーサイズ4L胸囲(cm)146股下(cm)76ウエスト(cm)118肩幅(cm)60袖丈(cm)60素材ブロード ポリエステル75%・綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする