サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。2脚入別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。PL保険加入済(保証期間1年)本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
丈夫で、ちょうど良く高さ調整ができ、かなり重宝できました。
車のタイヤ交換や、メンテナンスの為に購入しました。以前から欲しかったキーパーマンのジャッキスタンドでした。評判通り、コンパクトで使い易く、安心して作業する事が出来ました。ジャッキスタンドと言えは、キーパーマンだと思います。
これまで使っていた2Tに比べて全体に金属の肉厚があり大変安心して使うことができます。また、2TではSUVの前輪は上げきった状態で保持する高さがありませんでした。これで確実な作業を進めることができます。