曜日別特売

難削材加工用多機能ワイドボールエンドミル VQ4WB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1
シャンク径(Φmm)4
ボール半径R(mm)0.5
全長(mm)50
内容量1本注文コード61055524品番VQ4WBR0050N06E280
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適。裏バリ取り・アンダーカット・内曲面形状等の5軸加工に最適な多機能ワイドボールエンドミルです。
ボール有効範囲『280°』とワイドな切れ刃で5軸加工での内面形状加工やアンダカット加工、穴加工後の背面バリ取りなどに対応した多機能化を実現。
独自の(Al,Cr)N系コーティングの採用による耐溶着性、耐摩耗性の向上で炭素鋼から難削材まで幅広い被削材で工具寿命を向上。
部品加工での穴背面バリ取り専用端数径サイズもラインナップ。(Φ1.3/1.8/2.8/3.8/4.8)
4枚刃の採用で従来2枚刃に比べて高送り高能率と工具寿命を大幅向上。

用途バリ取り(面取り)加工、内面形状加工、アンダーカット(テーパー穴)加工、R溝加工刃長(mm)0.88首下長(mm)6首径(mm)0.61全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃数4半径許容差(mm)±0.01首テーパ半角(°)12材質極超微粒子超硬表面処理VQ(スマートミラクルコーティング)刃径(Φmm)1ボール半径R(mm)0.5
注意
※スマートミラクルコーティングはその性質上、通電しないので、外部接点方式(通電式)のツールセッタは使用できません。
※工具長測定の際は内部接点方式(非通電式)のツールセッタ、もしくはレーザ式のツールセッタをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする