吐出空気量(m3/min)1.21制御圧力(MPa)0.60~0.93出力(kW)7.5電圧(V)200/200・220騒音値(dB)52幅(mm)905高さ(mm)1400奥行(mm)705仕様吐出し空気口径(R):3/4冷却方式空冷使用冷媒R-407C乾燥質量(kg)430消費電力(kW)0.352/0.408・0.432始動方式インバーター始動電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ)駆動方式カップリング直結駆動冷媒封入量(g)240吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)潤滑油充填量(L)7