ZV15AX-R インバータコンプレッサ 三井精機 61055716

※15kW代表画像

インバータコンプレッサ

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送75日以内出荷とは
出力(kW)15
吐出空気量(m3/min)2.64
制御圧力(MPa)0.53~0.93
騒音値(dB)54
内容量1台注文コード61055716品番ZV15AX-R
参考基準価格(税別)¥5,450,000販売価格(税込)¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

歴史と革新が共生したハイパフォーマンスモデル。
高性能×高効率×高機能 究極精度追求の結晶。
Zgaiard X シリーズは独自の圧縮機構[Zスクリュー]を極限まで高め、吐出し空気量増大を実現。
圧縮機の見直しと高効率モータ(IE3)を採用し、高効率・省エネを両立しています。
ボディ構造の見直しにより、従来機に比べ部品点数削減・オイル量低減・周囲温度50℃運転を実現し、環境面でも向上しております。
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(m3/min)2.64制御圧力(MPa)0.53~0.93出力(kW)15電圧(V)200/200・220騒音値(dB)54幅(mm)905高さ(mm)1400奥行(mm)750仕様吐出し空気口径(R):1冷却方式空冷使用冷媒R-407C乾燥質量(kg)560消費電力(kW)0.528/0.612・0.640始動方式インバーター始動電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モータ)駆動方式カップリング直結駆動冷媒封入量(g)300吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)潤滑油充填量(L)9
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1につき200,000/税込220,000
離島数量1につき200,000/税込220,000
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする