曜日別特売
KF92420-KS034 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61055866

前面

KF92420-KS034 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61055866
KF92420-KS034 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61055866
KF92420-KS034 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61055866
KF92420-KS034 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61055866
KF92420-KS034 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61055866
KF92420-KS034 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61055866
KF92420-KS034 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61055866

空調風神服 エコ半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ3L
シルバー
内容量1セット注文コード61055866品番KF92420-KS034
参考基準価格(税別)¥23,080販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

サステナブルと快適品質を両立したエコ半袖ブルゾン

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)シルバーサイズ3Lエコマーク認定認定胸囲(cm)132着丈(cm)72裄丈(cm)53素材(本体)エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット・脇ポケット・後ろポケット:プラスチック(引き手:金属)エコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする