曜日別特売
KF91490G-KS035 空調風神服  フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056180

 

KF91490G-KS035 空調風神服  フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056180
KF91490G-KS035 空調風神服  フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056180
KF91490G-KS035 空調風神服  フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056180
KF91490G-KS035 空調風神服  フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056180
KF91490G-KS035 空調風神服  フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056180
KF91490G-KS035 空調風神服  フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056180
KF91490G-KS035 空調風神服  フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056180
KF91490G-KS035 空調風神服  フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056180
KF91490G-KS035 空調風神服  フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056180

空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
キャメル
内容量1セット注文コード61056180品番KF91490G-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,200

スタイリッシュな人気シリーズ!フルハーネス対応のベストタイプ。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)キャメルサイズ4L胸囲(cm)136肩幅(cm)52着丈(cm)70裾廻り(cm)97素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61056180KF91490G-KS03561056715KF91490G-KS036KF91490G-KS035 空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056715空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)サンエス1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする