曜日別特売
W-770 N-Z 置掛両用時計 コンポート MAG(ノア精密) 61056267

W-770 N-Z 置掛両用時計 コンポート MAG(ノア精密) 61056267
W-770 N-Z 置掛両用時計 コンポート MAG(ノア精密) 61056267
W-770 N-Z 置掛両用時計 コンポート MAG(ノア精密) 61056267
W-770 N-Z 置掛両用時計 コンポート MAG(ノア精密) 61056267
W-770 N-Z 置掛両用時計 コンポート MAG(ノア精密) 61056267

置掛両用時計 コンポート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード61056267品番W-770 N-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

置いても掛けても使えるインテリアになじむ木目調のおしゃれなデザインです。

用途
置き掛け両用
付属品取扱説明書・保証書・掛け具材質プラスティック、ガラスナチュラル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×150×68本体質量(g)250表示方式アナログ使用電池単3×1 (別売)アズワン品番65-0559-93連続秒針
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする