曜日別特売
KF90479G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト  (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056514

 

KF90479G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト  (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056514
KF90479G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト  (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056514
KF90479G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト  (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056514
KF90479G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト  (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056514
KF90479G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト  (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056514
KF90479G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト  (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056514
KF90479G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト  (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056514
KF90479G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト  (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056514
KF90479G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト  (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056514
KF90479G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト  (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056514
KF90479G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト  (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056514

空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ブルー
内容量1セット注文コード61056514品番KF90479G-KS036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,200

軽やかで型崩れしにくい、人気のスタンダードデザイン。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)ブルーサイズLL胸囲(cm)120肩幅(cm)48着丈(cm)68裾廻り(cm)87素材ポリエステル76%・綿24%・複合繊維(ポリエステル)1%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする