曜日別特売
KF91490G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056749

 

KF91490G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056749
KF91490G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056749
KF91490G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056749
KF91490G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056749
KF91490G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056749
KF91490G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056749
KF91490G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056749
KF91490G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056749
KF91490G-KS036 空調風神服  フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056749

空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
チャコール
内容量1セット注文コード61056749品番KF91490G-KS036
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スタイリッシュな人気シリーズ!フルハーネス対応のベストタイプ。軽い負担でファスナーが外れ、落下時に首吊り事故リスクを軽減するクイックフリーファスナー搭載。ファンの位置を少し高めなので、腰ベルトの邪魔になりにくい。ファン脱落防止ネット搭載。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)チャコールサイズL胸囲(cm)116肩幅(cm)46着丈(cm)66裾廻り(cm)82素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする