サンエス
空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ
4L
3L
6L
8L
S
L
色
ネイビー
ネイビー
グレー
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61056846
品番
KF95990G-KS036
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
136
肩幅(cm)
52
着丈(cm)
70
素材
ドビー(ポリエステル100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。