曜日別特売
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916

 

KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916
KF95990G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61056916

空調風神服 フルハーネス用ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズLL
グレー
内容量1セット注文コード61056916品番KF95990G-KS036
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

フルハーネス仕様のベストがクイックフリーファスナーで新登場。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)グレーサイズLL胸囲(cm)120肩幅(cm)48着丈(cm)68素材ドビー(ポリエステル100%)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする