曜日別特売
KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057108

前面

KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057108
KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057108
KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057108
KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057108
KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057108
KF102-KS036 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61057108

空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ6L
シルバーグレー
内容量1セット注文コード61057108品番KF102-KS036
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)シルバーグレーサイズ6L胸囲(cm)152肩幅(cm)56着丈(cm)70素材デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする