曜日別特売
KF92450G-KS034 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61057467

前面

KF92450G-KS034 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61057467
KF92450G-KS034 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61057467
KF92450G-KS034 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61057467
KF92450G-KS034 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61057467
KF92450G-KS034 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61057467
KF92450G-KS034 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61057467
KF92450G-KS034 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61057467

空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ブルー
内容量1セット注文コード61057467品番KF92450G-KS034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,680

様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのフルハーネス用半袖ブルゾン

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)ブルーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)70素材(本体)コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする