曜日別特売
KF92490-KS034 空調風神服 ベスト(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61059330

前面

KF92490-KS034 空調風神服 ベスト(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61059330
KF92490-KS034 空調風神服 ベスト(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61059330
KF92490-KS034 空調風神服 ベスト(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61059330
KF92490-KS034 空調風神服 ベスト(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61059330
KF92490-KS034 空調風神服 ベスト(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61059330
KF92490-KS034 空調風神服 ベスト(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61059330
KF92490-KS034 空調風神服 ベスト(プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61059330

空調風神服 ベスト(プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
チャコール
内容量1セット注文コード61059330品番KF92490-KS034
参考基準価格(税別)¥22,680販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのベスト

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)チャコールサイズS胸囲(cm)108肩幅(cm)42着丈(cm)64素材(本体)コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする