曜日別特売
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059549

前面

KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059549
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059549
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059549
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059549
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059549
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059549
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059549

空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
シルバー
内容量1セット注文コード61059549品番KF92410-KS035
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)シルバーサイズSエコマーク認定認定胸囲(cm)108肩幅(cm)45袖丈(cm)23着丈(cm)65素材(本体)エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチックエコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする