曜日別特売
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059558

前面

KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059558
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059558
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059558
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059558
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059558
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059558
KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61059558

空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
シルバー
内容量1セット注文コード61059558品番KF92410-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000

引き裂きや破れに強い再生ポリエステル素材を使用した半袖エコベスト

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)シルバーサイズMエコマーク認定認定胸囲(cm)112肩幅(cm)47袖丈(cm)24着丈(cm)67素材(本体)エコ制電リップストップポリエステル100%(再生ポリエステル58%)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチックエコマーク認定番号20 103 011
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61059558KF92410-KS03572040276KF92410-KS060KF92410-KS035 空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72040276空調風神服 エコ半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)サンエス1セット
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする