曜日別特売
KF91450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61060809

 

KF91450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61060809
KF91450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61060809
KF91450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61060809
KF91450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61060809
KF91450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61060809
KF91450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61060809

空調風神服 半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ4L
20キャメル
内容量1セット注文コード61060809品番KF91450-KS036
参考基準価格(税別)¥25,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スタイリッシュな人気シリーズから、半袖ブルゾン登場

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)20キャメルサイズ4L胸囲(cm)140肩幅(cm)58袖丈(cm)28着丈(cm)70素材綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする