曜日別特売
KF92450G-KS035 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61061719

前面

KF92450G-KS035 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61061719
KF92450G-KS035 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61061719
KF92450G-KS035 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61061719
KF92450G-KS035 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61061719
KF92450G-KS035 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61061719
KF92450G-KS035 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61061719
KF92450G-KS035 空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61061719

空調風神服 フルハーネス用半袖ブルゾン(ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ6L
ストーングレー
内容量1セット注文コード61061719品番KF92450G-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600

様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのフルハーネス用半袖ブルゾン

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)ストーングレーサイズ6L胸囲(cm)156肩幅(cm)58袖丈(cm)28着丈(cm)72素材(本体)コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする