曜日別特売
KF100-KS036 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063469

 

KF100-KS036 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063469
KF100-KS036 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063469
KF100-KS036 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063469
KF100-KS036 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063469
KF100-KS036 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063469
KF100-KS036 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61063469

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
シルバーグレー
内容量1セット注文コード61063469品番KF100-KS036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,700

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)シルバーグレーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)25着丈(cm)66素材デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする