曜日別特売
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020

 

KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020
KF91490-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61064020

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5L
シルバー
内容量1セット注文コード61064020品番KF91490-KS036
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

スタイリッシュな人気シリーズのベストタイプ登場。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)シルバーサイズ5L胸囲(cm)144肩幅(cm)54着丈(cm)70素材コットンブロード 綿100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする