曜日別特売
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027

 

KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027
KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065027

空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
3ネイビー
内容量1セット注文コード61065027品番KF95950-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,200

ツートーンがスマートな欧州スタイルの半袖ワークブルゾン

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)3ネイビーサイズL胸囲(cm)120肩幅(cm)50袖丈(cm)25着丈(cm)66素材ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61065027KF95950-KS03572047416KF95950-KS060KF95950-KS035 空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026) サンエス 72047416空調風神服 半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2026)サンエス1セット
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする