曜日別特売
FX72359-KS036 空調風神服 白衣ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065228

FX72359-KS036 空調風神服 白衣ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065228
FX72359-KS036 空調風神服 白衣ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065228
FX72359-KS036 空調風神服 白衣ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065228
FX72359-KS036 空調風神服 白衣ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065228
FX72359-KS036 空調風神服 白衣ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065228
FX72359-KS036 空調風神服 白衣ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065228
FX72359-KS036 空調風神服 白衣ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61065228

空調風神服 白衣ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズLL
内容量1セット注文コード61065228品番FX72359-KS036
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

工場内の暑さ対策に最適!高めのファン位置で、上からエプロンの着用可能。脱落防止ファンネット付。背中風気路でより涼しく快適に。セミオートマチックコイルファスナー。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)ホワイトサイズLL胸囲(cm)122肩幅(cm)48着丈(cm)68裾廻り(cm)92素材ブロード(ポリエステル75%・綿25%)材質(ファスナー)フロント:コイル
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする