曜日別特売
KF92142-KS035 空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066734

 

KF92142-KS035 空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066734
KF92142-KS035 空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066734
KF92142-KS035 空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066734
KF92142-KS035 空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066734
KF92142-KS035 空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066734
KF92142-KS035 空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066734

空調風神服 チタン加工ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
6GMシルバー
内容量1セット注文コード61066734品番KF92142-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700

チタン加工と風を逃さないアームホールが涼感性をUP。紫外線・赤外線をカットするチタン加工。チタン加工を施した裏地が直射日光の下でも衣服内温度上昇を抑えます。シャープなジオメトリックカモパターン。立ち襟仕様、右胸ブランドネーム付、風気路メッシュ、ケーブルホール付き左胸ファスナーポケット、左内側バッテリーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)6GMシルバーサイズM胸囲(cm)112肩幅(cm)44着丈(cm)64素材デュスポポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする