KF92150-KS035 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066969

 

KF92150-KS035 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066969
KF92150-KS035 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066969
KF92150-KS035 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066969
KF92150-KS035 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066969
KF92150-KS035 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066969
KF92150-KS035 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61066969

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
4ブルー
内容量1セット注文コード61066969品番KF92150-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)4ブルーサイズ5L胸囲(cm)146肩幅(cm)57袖丈(cm)28着丈(cm)73素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする