曜日別特売
BT-B10TYPE 互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー エム・デー・エス 61067677

互換バッテリー BT-B10タイプ リチウムポリマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61067677品番BT-B10TYPE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

多機種に互換性がある新品バッテリーです。
リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。
バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。

適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3Dバッテリーリチウムイオンポリマー電池バッテリー容量(Ah)1.2バッテリー電圧(V)3.7適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
注意
※ご購入前にお持ちのバッテリーもしくは本体の型番が適合と一致するかをご確認願います。
※メーカー純正品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: コードレスホン子機
医療・福祉・介護関連業

迅速な対応で早期に交換出来ました。
使用年数が長い為、対象商品がなくて困っておりました。
またの利用を考えております。

対象商品 : 61067677
2023-12-02
用途: バーコードリーダ用
その他業種

バーコードリーダーが古く、純正が入手できないが、何とか繋いてくれてる商品は非常にありがたいです.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする