- 油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 61067747

- 油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 61067747
- 油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 61067747
- 油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 61067747
- 油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 61067747
- 油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 61067747
モノタロウ

油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm

(27件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
色(軸)ピンク
内容量1本注文コード61067747品番-
販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4色の油性ボールペンとシャープペンシルが付いた多機能ボールペンです。
頭部には消しゴムが付いています。

材質本体:AS・PP・TPR色(軸)ピンク色数4色+シャープペンインク色黒、青、赤、緑インク油性インク先端ボール径(mm)0.5方式ノック式全長(mm)146質量(g)14芯径(mm)0.5商品タイプ使い切り本体
注意
※筆記以外にはご使用にならないでください。
※先端が尖っていますので取扱いには十分ご注意ください。
※ペン先を上向きにしての筆記は避けてください。インク漏れの原因となります。
※ご使用後はペン先を収納してください。衣服等を汚す原因となります。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※直射日光、高温になる場所には放置しないでください。
※廃棄の際、各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 事務

通常で使うほぼすべての筆記用具含まれてるので、持ち替える必要ないのが便利です。

2025-10-21
用途: 事務作業

4色+シャープペンはめちゃめちゃ便利!
なのですが、色が薄い・2週間でペン先のプラスチックが割れて使えなくなりました。
便利なことは分かったので良かったです。

1が参考にしています
2025-10-19
用途: 事務作業
建設業・工事業

お値段安くてとってもありがたいのですがボールペンの線が細い
個人的にはもう少し太いと良かったです

2025-07-24
用途: 事務作業
建設業・工事業

コスパ最強!!!
ボールペンは0.7mmの方が使いやすいかも

2025-06-17
用途: 事務作業
運輸・通信業

1本で色ちがいの線が引けるので携帯するのに便利です

対象商品 : 61067738
2024-08-29
用途: 日常業務
医療・福祉・介護関連業

4色ボールペンとシャープペンが1本に納まり、とても便利です。

対象商品 : 61067738
2024-07-16
用途: 現場作業メモ記入等
有限会社嶺望建設

何より安い。今までは汗で直ぐに使えなかったりして値段が高いのがとてもストレスでした。現場作業冥利に尽きます。

対象商品 : 61067738
2023-06-30
用途: 書類作成
株式会社 MDJ

この種類の中で、一番お手頃価格なので買いました。
ボールペンやシャープの出し入れが、まあまあいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする