曜日別特売
KF92150-KS036 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068974

 

KF92150-KS036 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068974
KF92150-KS036 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068974
KF92150-KS036 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068974
KF92150-KS036 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068974
KF92150-KS036 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068974
KF92150-KS036 空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068974

空調風神服 フード付半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
6シルバー
内容量1セット注文コード61068974品番KF92150-KS036
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

スポーティにもカジュアルにも着こなしが楽しめるデザインウェア。袖とプリント部分に消臭機能の付いた生地を使用。背中から首にかけて風が抜ける風気路メッシュ。両脇のファスナーテープがデザインのアクセント。反射パイピング、保冷剤用メッシュポケット、左袖ペン差し、ケーブルホール付両脇蛍光ファスナーポケット、裾アジャスターゴム。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)6シルバーサイズLL胸囲(cm)122肩幅(cm)51袖丈(cm)26着丈(cm)71素材ポリエステル100%(表:タフタ、裏:ドビー)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする