曜日別特売
KF92490G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61070968

前面

KF92490G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61070968
KF92490G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61070968
KF92490G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61070968
KF92490G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61070968
KF92490G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61070968
KF92490G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61070968
KF92490G-KS036 空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61070968

空調風神服 フルハーネス用ベスト(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ6L
チャコール
内容量1セット注文コード61070968品番KF92490G-KS036
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズのフルハーネスベスト

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)チャコールサイズ6L胸囲(cm)152肩幅(cm)56着丈(cm)72素材(本体)コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする