曜日別特売
KF92342-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072036

KF92342-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072036
KF92342-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072036
KF92342-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072036
KF92342-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072036
KF92342-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072036
KF92342-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072036
KF92342-KS035 空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61072036

空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード61072036品番KF92342-KS035
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700

レジャーにもワークにもオススメの脇ファンベスト。フロントファスナー部分はオシャレなオレンジライン入り。スマホ等の収納に便利な左胸ファスナーポケット。ファン取付位置は脇部分で運転席の背もたれに干渉する事なく外気が取り込めます。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)シルバーサイズLL胸囲(cm)120肩幅(cm)48着丈(cm)71裾廻り(cm)87素材タフタ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする