曜日別特売
TD-2551FX 二軸ゴニオフィックスステージ 中央精機 61078825

TD-2551FX 二軸ゴニオフィックスステージ 中央精機 61078825
TD-2551FX 二軸ゴニオフィックスステージ 中央精機 61078825

二軸ゴニオフィックスステージTD-2551FX

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
内容量
1台
注文コード
61078825
品番
TD-2551FX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
¥71,980

クランプレスの、位置調整後に動かないステージです。
特殊機構により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。
六角レンチに替わり特殊形状のレンチに対応させることも可能です(オプション)。
常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。
ステージ面サイズが25mm角の小型ステージで、6軸を構成することが可能です。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心として2軸の傾斜ステージにすることができます。

質量(kg)
0.06
クランプ
クランプレス
耐荷重(N)
4.9(0.5kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステージ寸法(mm)
25×25
送り方式
移動機構/送りねじ:P=0.5mm
移動ガイド
すり合わせ
移動量
±2°

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする