曜日別特売
KF92011V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61078835

 

KF92011V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61078835
KF92011V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61078835
KF92011V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61078835
KF92011V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61078835
KF92011V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61078835
KF92011V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61078835
KF92011V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61078835
KF92011V-KS039 空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024) サンエス 61078835

空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&プロモデルファン&バッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ブルー
内容量1セット注文コード61078835品番KF92011V-KS039
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,680

風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベストブルーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68素材へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする