TB-A23RWVDBK iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ 多段階角度調整 スタンド機能 スリム エレコム 61079630

TB-A23RWVDBK iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ 多段階角度調整 スタンド機能 スリム エレコム 61079630
TB-A23RWVDBK iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ 多段階角度調整 スタンド機能 スリム エレコム 61079630
TB-A23RWVDBK iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ 多段階角度調整 スタンド機能 スリム エレコム 61079630
TB-A23RWVDBK iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ 多段階角度調整 スタンド機能 スリム エレコム 61079630
TB-A23RWVDBK iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ 多段階角度調整 スタンド機能 スリム エレコム 61079630
TB-A23RWVDBK iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ 多段階角度調整 スタンド機能 スリム エレコム 61079630
TB-A23RWVDBK iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ 多段階角度調整 スタンド機能 スリム エレコム 61079630

iPad 10.9インチ 第10世代 ケース ソフトレザー 本体マグネット装着 手帳型 スリープ対応 マグネット フラップ 多段階角度調整 スタンド機能 スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61079630品番TB-A23RWVDBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ドローイングや動画視聴などのシーンに合わせた7段階の角度調整が可能!薄さにこだわったスリムなフラップケースです。背面ケースを折り曲げて端末装着部を支えることで、動画視聴やタイピング、ドローイングなどのシーンに合わせて7段階の角度調整が可能です。ドローイング角度で使用するときは、スタンド固定用マグネットで固定されるので、設定した角度をしっかりと維持します。端末に内蔵されたマグネットを利用して、背面にしっかり吸着します。傷や汚れが付きにくいPU素材を使用しています。不使用時に画面部分を保護するフラップが付いています。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く作動します。ケースを装着したままで画面の確認、充電、各種ボタン操作、写真撮影が可能です。タッチペンホルダーにApple Pencilを差し込んで持ち運び可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。

セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステル・磁石ブラック対応機種iPad(A16)、iPad 第10世代(2022年モデル)適合品番A3354、A3355、A3356、A2696、A2757、A2777、A3162
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする