曜日別特売
SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 61080924

 

SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 61080924
SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 61080924
SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 61080924
SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 61080924
SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 61080924
SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 61080924
SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 61080924
SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 61080924
SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 61080924

ラベルライター テプラPRO

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード61080924品番SR170
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。
オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。
文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。
よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。

対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体質量(g)約580(乾電池・テープ除く)シリーズテプラPRO エントリー電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)表示6文字×2行ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm入力方式JIS配列キーボード式機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷最大印字行数6行本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58書体漢字、かな、英数/3書体変換方式学習機能付き熟語変換文字サイズ6段階外枠72種装飾・飾り文字飾り字/5種文章メモリー約90文字辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等フォントビットマップフォントファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵カッター部オートカッター内蔵ファイル約90文字/5ファイル表組み4種余白2段階色(本体)ベージュ印刷方式熱転写PRO印刷方式文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式割付け4種定長印刷(cm)1~99ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
関連資料:(1.75MB)取扱説明書:(6.48MB) (6.48MB)
注意
※「オートカッター」はアイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんには対応していません。連続印刷機能は搭載していません。
※お名前タグ印刷は、PROテープカートリッジ りぼん専用の印刷機能です。
※4mm幅、6mm幅テープには「ピッとコード」印刷はできません。一部のテープでは「ピッとコード」をうまく読み取れない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: ラベル
株式会社RAR村上工機建設業・工事業

前品の故障により購入。取説を見なくてもすぐに使えました。使用感は良好です。あとはラベル(テープ)のコストもなかなか良いです

2025-04-25
用途: 製品の現品票

簡単です、最初に使用方法をちゃんと読めば、
70歳でも簡単です。

対象商品 : 61080924
2024-06-09
用途: 日常の表示
農・林・水産業

テプラーは色々と使うことが多く、重宝をしています。

1が参考にしています
対象商品 : 61080924
2023-03-21
用途: 家庭用
医療・福祉・介護関連業

長く使っていたテプラが壊れたので買い替えることに。手書き風文字など、新たな機能でラベル作りが格段に楽しくなったので、もっと早く買い換えればよかったです。今回、クーポン使用でお安く買えて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 61080924
2023-06-23
用途: 書類の整理
農・林・水産業

縦、横の文字入力後のレビューが確認出来る事がよい。

対象商品 : 61080924
2022-04-28
用途: ヘルメットや道具に記名等
医療・福祉・介護関連業

使いやすく、テープもお値打ちでガンガン使っています。
ただ商品到着が注文した日から1ヶ月以上かかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 61080924
2020-11-07
用途: 現場での商品管理に

簡単に操作ができて、ちょっとしたマークなどもつけられるので
商品の管理の棚に貼るラベルを作るのにとても良いです。

対象商品 : 61080924
2020-11-13
用途: 仕事で使用します
製造業

前に使用していましたラベルが使えるので購入しました。
使いやすそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする