IDP‐700G コンパクト電子辞書 IDP-700 Canon 61081773

IDP‐700G コンパクト電子辞書 IDP-700 Canon 61081773
IDP‐700G コンパクト電子辞書 IDP-700 Canon 61081773

コンパクト電子辞書 IDP-700

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード61081773品番IDP‐700G
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

国語&英語 充実の6 コンテンツを収録した電子辞書です。
読めない漢字を調べるのに便利な部品検索で便利。
電卓機能もついています。

付属品取扱説明書・保証書(1年間)・リチウム電池(CR2032)×1シルバー質量(g)約84(電池含む)液晶サイズ2.4型 57×20mmキー配列50音順電池寿命(連続時間)約1300(国語辞典の画面で連続表示)、約1100(5秒間10文字以内の入力と〈訳〉キー入力を繰り返し、55秒間待つ場合)。収録辞典学研監修国語辞典:約45000語、学研監修漢字字典:約65000語、学研監修四字熟語辞典:2658語、学研監修英和辞典:約64000語、学研監修和英辞典:約41000語、学研監修英会話辞典:1460項目寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)119×83.7×14(最厚部閉時)再生可能ファイル形式画像.jpeg/.jpg、.bmp 音声.mp3/.mp2/.mp1/.wma/.ac3 映像.mp4/.avi/.mov/.vob電源アダプタ5V1A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×142×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子辞書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする