曜日別特売
SC-175PM(34631) ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 61083697

SC-175PM(34631) ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 61083697
SC-175PM(34631) ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 61083697
SC-175PM(34631) ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 61083697
SC-175PM(34631) ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 61083697
SC-175PM(34631) ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 61083697
SC-175PM(34631) ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 61083697
SC-175PM(34631) ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 61083697
SC-175PM(34631) ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 61083697
SC-175PM(34631) ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称 PLUS(プラス)[文具] 61083697

ハサミ 万能 ギザ刃 フィットカットカーブ 針金切 ケース付 左右対称

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード61083697品番SC-175PM(34631)
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。
カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。
刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。
高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。
最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」!
刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。
新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。
すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。
便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。
グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。
表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。

用途
【切れるもの】
●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)
●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)
全長(mm)178刃渡り(mm)48ネイビー付属品キャップトラスコ品番836-4474材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM板厚(mm)2.8刃部加工カーブ刃
注意
※医療用テープ、ガーゼ、伸縮包帯などは切れにくい場合があります。
※ピアノ線・ゼムクリップ・ステンレス針金・極端に薄い物(ビニールなど)は切れません。
※ギザ刃加工は片側の刃のみです。

商品説明動画

【PLUS】はさみ fitcut CURVE フィットカットカーブ 万能タイプ 2016
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61083697
2021-01-20
用途: 軽作業
教育・研究機関

切れ味がよく使いやすいです。
以前の機種で持ち手部分のプラスチックが欠けてしまったため
後継種を購入しました。

対象商品 : 61083706
2020-09-13
用途: 少し硬いものを切るため
建設業・工事業

このシリーズは最初に、紙切用に、そして料理ばさみ用として、買い求め使っていました。
針金というか、少し硬いものが切れるものが、あるといいなと、思っていましたから、発見したら、2個即買いでした。
 とても重宝してます。

対象商品 : 61083715
2018-07-31
用途: シュレッダー代わり
製造業

硬いものも、紙や柔らかいものもよく切れます。DVDや金属や段ボールのカットも難なくできました。切れ味が軽くてとても使いやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする