5L ガーデンスプレー モノタロウ 61084388

 

5L ガーデンスプレー モノタロウ 61084388
5L ガーデンスプレー モノタロウ 61084388
5L ガーデンスプレー モノタロウ 61084388
5L ガーデンスプレー モノタロウ 61084388
5L ガーデンスプレー モノタロウ 61084388
5L ガーデンスプレー モノタロウ 61084388
モノタロウ

ガーデンスプレー

(361件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
タンク容量(L)5
ノズル長(mm)約500
内容量1台注文コード61084388品番5L
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手動蓄圧式スプレーです。
ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。
広範囲に散布できるフラットノズルも付属。
スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。

用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式タンク容量(L)5型式肩掛式ホース長さ(mm)約1000ノズル長(mm)約500主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP質量(kg)約1.13寸法(mm)約390
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:
注意
※濃度の高い薬剤、強酸性・強アルカリ性の薬剤は噴霧器を傷め、タンクの劣化の原因になりますので入れないでください。
※薬剤を使用される場合、別の容器で十分に溶かしてからタンクに入れてください。
※ご使用後はタンク内の水や薬液を抜き、十分に洗い流し乾かしてから保管してください。
※直射日光を避けて保管してください。
※容器を計量目的として使用しないでください。
※樹脂製容器なので落下の衝撃に弱いので落とさないよう注意ください。
※ポンプのキャップをはずす際や、保管する場合にはタンク内の残圧が無いように必ず確認してください。
※タンクの中に生産時の検品の際に使用した水分が残っている場合がございます。
※パイプにはガラス繊維素材を使用しているため、お手入れの際などには必ず手袋を着用してください。

え、このお値段で?ノズルチェンジで3種の噴射範囲。ノーマルノズルのストレート・シャワータイプ。フラットノズルのフラットタイプ。
希釈に便利な目盛付。液体容量が一目でわかる。過剰な圧を逃す安全弁付。

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
この価格で4Lの容量!コストパフォーマンスが良い 注文番号61084372 野菜栽培 星5つ
他社製品を色々試しましたがこちらの商品はコスパが素晴らしい 注文番号61084372 水性プライマー塗布時 星5つ
除草剤散布や防虫剤散布、殺菌剤散布、液体肥料散布など 多目的 注文番号61084372 農作業 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

【ガーデンスプレー 】手動蓄圧式! 使用例.
この動画は、41が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:361
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途: 観葉植物の葉水
サービス業

ハンドルに丸みがあり、加圧時に力を入れても手が痛くないです。
霧も細かく、コスパの良い製品だと思います。

2026-03-11
用途: 庭木の消毒、害虫駆除
その他業種

庭木の消毒、害虫駆除に利用しています。大きいサイズは持ち運びが重くなり、容量が小さい製品を購入しました。我が家の庭木にはこのサイズでも十分に散布できました。

対象商品 : 61084388
2025-11-04
用途: 洗車や家の掃除

結構な勢いで出ますし軽くて持ち運びも楽です。アルミサッシのレール掃除や、外回りで水で流したい時ホース引っ張ってくるよりお手軽で便利です。

1が参考にしています
2026-01-21
用途: 草木の消毒

ちょっとした草木の消毒に使用します。液の量が多いと重たいので、これくらいの容量がちょうどいいです。

2025-12-15
用途: 除草剤散布
サービス業

大きさも手頃で持ちやすくとても使い勝手が良い商品です。耐久性はまだわかりません。

2026-01-16
用途: 除草剤散布
山陽バス株式会社運輸・通信業

初めての使用した時にポンピング部分が外れてしまい使用できなくなり、返品しようと思ったが直ぐに直せたので現在も使用しています。安価であったが出荷前にしっかり点検をしてもらいたい。

対象商品 : 61084372
2025-10-17
用途: 除草剤を入れて店舗周りに使用
サービス業

大きさも良く使いやすかったです。値段も安く助かりました。女性スタッフが使っても使いやすかったそうです。

2026-01-25
用途: 歯科用湿式旋盤機の庫内清掃用途
サンデンタル株式会社医療・福祉・介護関連業

噴霧する圧・噴霧範囲を調整できるので、狙ったところの清掃が可能で安価なので助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 11
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
温水は噴射可能でしょうか。
回答:
温水は噴射できません。
2024-10-31
質問:
アルカリ性の洗剤は使用できるでしょうか。
回答:
使用できません。
2024-10-31
質問:
ノズルのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
3が参考にしています
2024-10-31
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
1が参考にしています
2023-03-09
すべてのFAQを表示する

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする