引きバネ SWC

(25件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2本) 注文コード 61084442 品番 09.00-050.0-1.2
販売価格(税込) ¥119
販売価格(税別)
108
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

両端のフックを引っかけて使用するバネです。

外径(Φmm)9 線径(Φmm)1.2 自由長(mm)50 ばねの種類引きばね 材質SWC 用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。 ばね定数(N/mm)1.64 初張力(N)6.78
注意
※使用前に、変形や破損など無いか確認してください。
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:616

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
台車の折り畳み部分
株式会社とうざい 様 (運輸・通信業)

折り畳みの台車のバネが折れたので購入しました。
いい商品です。また購入させていただきます。

対象商品:
61084433
2024-02-26
用途:
市販の台車に使用
カイロプラクティック ナガノ 様 (サービス業)

普段に使用している台車の折り畳む部分のバネが延びてしまいました。そこで、何か交換が出来る部品は無いかと探していたら、この商品を見つけました。上手い具合に交換が出来て調子が良いです。

対象商品:
61084433
2024-02-17
用途:
工具のメンテ用
製造業

錆に弱いようですが強度的には問題ないのでコスト優先で使っています。使いだしたら予備の予備まで用意しておかないといけないですが。

対象商品:
61084433
2022-08-15
用途:
オイルレベルゲージの抜け防止
金融・保険業

思ってた以上にバネが強力で抜け防止になると思います。あとは耐久性があればいいなと。

対象商品:
61084442
2022-07-05
用途:
レーシングカートの整備
光専寺 様

レーシングカートのチャンバーを止めるために購入しました。線径、バネ幅、長さ、材質等、種類があまりにも多く選ぶのに悩んでしまいます(いい意味で)。

1人が参考にしています
対象商品:
61084458
2022-02-23
用途:
車両のメンテ。
その他業種

車両のメンテに使用しました。
このバネの形状および線径、引っ張り強度等、かなり良いです。

対象商品:
61084458
2022-05-12
用途:
耕運機のメンテナンス
建設業・工事業

安すぎて心配しましたが無難に働いています。欲しかった線径より細かったですが働いてくれています。

対象商品:
61084433
2021-08-10
用途:
ヘッドライトの補修部品

ヘッドライトにテンションをかけるバネとして利用。純正部品が錆びていたものの、単品設定がなかったので、ほぼ同サイズのこの製品を選びましした。自由長などが書かれているので、該当する製品を選びやすかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする