曜日別特売
VGN-P23P-BL iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル エアージェイ 61085835

VGN-P23P-BL iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル エアージェイ 61085835
VGN-P23P-BL iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル エアージェイ 61085835
VGN-P23P-BL iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル エアージェイ 61085835
VGN-P23P-BL iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル エアージェイ 61085835
VGN-P23P-BL iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル エアージェイ 61085835
VGN-P23P-BL iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル エアージェイ 61085835
VGN-P23P-BL iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル エアージェイ 61085835

iPhone15/15Pro兼用ブルーライトカットガラスパネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード61085835品番VGN-P23P-BL
販売価格(税込)¥1,581
販売価格(税別)
1,437

疲れ目の原因となる有害なブルーライトを約33%カット、AGC(旭硝子)社製ガラスを採用した透明度が高く写真や動画を色鮮やかに再現するガラスパネルです。
鋭利なものに当たっても傷つきにくい高硬度9H強化ガラス採用、万が一割れても破片が飛び散らない飛散防止設計です。
指紋や皮脂が付きにくく、汚れても拭き取り簡単。
失敗しても貼り直しができる自己吸着シリコン採用です。

付属品クリーニングクロス、ホコリ取シート、アルコールシート仕様透過率:0.88材質表面:旭ガラス、吸着面:シリコン寸法(mm)幅65.5×高さ141.5サイズ(inch)6.1対応機種iPhone15、iPhone15Pro表面硬度9HRoHS指令(10物質対応)対応特性ブルーライト、ガラスブルーライトカット率0.33ガラス厚(mm)0.33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする