曜日別特売
GTR-GTW9 GT-MOBILE リアルカーボンコインケース エアージェイ 61086009

GTR-GTW9 GT-MOBILE リアルカーボンコインケース エアージェイ 61086009
GTR-GTW9 GT-MOBILE リアルカーボンコインケース エアージェイ 61086009
GTR-GTW9 GT-MOBILE リアルカーボンコインケース エアージェイ 61086009
GTR-GTW9 GT-MOBILE リアルカーボンコインケース エアージェイ 61086009
GTR-GTW9 GT-MOBILE リアルカーボンコインケース エアージェイ 61086009
GTR-GTW9 GT-MOBILE リアルカーボンコインケース エアージェイ 61086009

GT-MOBILE リアルカーボンコインケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード61086009品番GTR-GTW9
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

美しく強い最高級リアルカーボン&本革を使用した高耐久、高耐摩耗なコインケースです。
大きく開くコインケースは中が見やすく取り出しやすい仕上がり。

仕様ボックス型、小銭入れ×1、フリーポケット×1材質リアルカーボン・本革・ポリエステル・ステンレス・ステンレス幅(mm)81.5高さ(mm)20質量(g)33.5種類コインケース奥行(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.44MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする