A-16-1 ラインハンドル2型 TAKIGEN(タキゲン) 61091774

A-16-1 ラインハンドル2型 TAKIGEN(タキゲン) 61091774
A-16-1 ラインハンドル2型 TAKIGEN(タキゲン) 61091774

ラインハンドル2型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)93
内容量1個注文コード61091774品番A-16-1
販売価格(税込)¥1,000
販売価格(税別)
909

左右兼用型

用途
配分電盤・制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット質量(g)110寸法L(mm)93適合板厚(mm)2.5寸法D(Φmm)34寸法P(mm)14.5寸法H1(mm)34寸法H2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)27表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00065
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする