曜日別特売
AC-25-GU-8 ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8) TAKIGEN(タキゲン) 61092334

AC-25-GU-8 ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8) TAKIGEN(タキゲン) 61092334
AC-25-GU-8 ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8) TAKIGEN(タキゲン) 61092334

ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード61092334品番AC-25-GU-8
販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
68

ロッド棒にワンタッチで装着できます。
ロッド棒を加工する必要はありません。
塗装面の保護とガタつきを防止します。
振動によるビビリ音を防止します。

用途
キュービクル・配電盤
材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)16寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)8寸法D3(Φmm)10寸法D4(Φmm)7.4適合径(Φmm)ロッド棒:8適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04218
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする