AC-25-N-3 止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン) 61092456

止め金(□8穴)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質冷間圧延鋼板(SPCC)タキゲンコード20074注文コード61092456品番AC-25-N-3
販売価格(税込)¥158
販売価格(税別)
144
用途
ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)52寸法L1(mm)97寸法t(mm)3.2寸法L2(mm)78寸法W(mm)8寸法W1(mm)26寸法W2(mm)3表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20074
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61101398
2023-11-11
用途: 消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所

ステンレス製なので、錆にくく屋内、屋外を問わず使用できます。扉の開閉に使用するのですが取り扱いがとても楽です。

対象商品 : 61091975
2020-11-19
用途: トノカバーのロック
建設業・工事業

ロックレバーの長さがスライド式に調整できるような機構があれば、最高と思います。

対象商品 : 61092456
2019-08-29
用途: 機械の留め具に
株式会社澤渡製作所

別に可もなく、不可もなく問題なく使えました。
強度も問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする